アルベ(チトセ)
バスクシャツ(七分袖)〔兼用〕
一枚でも重ね着でも映えるマリンテイスト。
左胸には、名札を掛けられるループ が 付いています。
仕様
ネームループ
色
NV×WH
タイプ
男女兼用、七分袖
素材
ボーダー天竺(綿100%)
内容量
1枚
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03250498
AS8253
3L
52
49
75
122
¥
4,500
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
03253928
AS8253
S
41
42
66
92
¥
4,500
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください