アルベ(チトセ)
バックオープンシャツ(八分袖)[女]
背中のボタンは、開けても閉めても美しいシルエット。
ほどよい抜け感とモダンさが同居するスタイルに。
仕様
サテンストレッチ、両脇スリット
タイプ
女性用、八分袖
混率(%)
(綿70 、複合繊維(ポリエステル)30)
機能
ストレッチ、抗菌防臭
内容量
1枚
注意
※(設定寸)はタックが畳まれた状態でのサイズを記載しております。
全7種類を絞り込む
色
ダークネイビー
ブルー
ベージュ
ホワイト
サイズ
選択してください
3L
L
LL
M
S
SS
肩幅(cm)
選択してください
64
65
66
67
68.5
70
袖丈(cm)
選択してください
31
31.5
32
32.5
33
33.5
7種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03249710
RW0004
ダークネイビー
L
67
32.5
66
¥
8,800
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
03252291
RW0004
ベージュ
LL
68.5
33
68
¥
8,800
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
03254086
RW0004
ホワイト
3L
70
33.5
70
¥
8,800
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
03254838
RW0004
ホワイト
S
65
31.5
62
¥
8,800
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
03256457
RW0004
ダークネイビー
M
66
32
64
¥
8,800
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
03256597
RW0004
ブルー
L
67
32.5
66
¥
8,800
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
03256999
RW0004
ブルー
SS
64
31
60
¥
8,800
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください