曜日別特売
RW0004 バックオープンシャツ(八分袖)[女] アルベ(チトセ) 03249710

製品画像

バックオープンシャツ(八分袖)[女]

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズL
色ダークネイビー
内容量1枚注文コード03249710品番RW0004
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
¥6,198

背中のボタンは、開けても閉めても美しいシルエット。
ほどよい抜け感とモダンさが同居するスタイルに。

色
ダークネイビー
サイズ
L
肩幅(cm)
67
袖丈(cm)
32.5
着丈(cm)
66
仕様
サテンストレッチ、両脇スリット
タイプ
女性用、八分袖
混率(%)
(綿70 、複合繊維(ポリエステル)30)
機能
ストレッチ、抗菌防臭
バスト(cm)
設定寸:114
注意
※(設定寸)はタックが畳まれた状態でのサイズを記載しております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする