曜日別特売

プラント配管ポケットブック 第6版

プラント配管ポケットブック 第6版 - 日刊工業新聞社

本書は配管技術者の実務上最も必要度の高い資料を選んで、使いやすい形に整理収録した。

判型
B6
ページ数
384
ジャンル
専門
著者名
プラント配管研究会
初版年月
2002/10
内容量
1冊
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
032617169784526050299
¥3,000
¥3,000
書籍
¥3,300(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専門書」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする