日刊工業新聞社
プラント配管ポケットブック 第6版
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
03261716
品番
9784526050299
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,300
販売価格(税別)
書籍
¥
3,000
バスケットに入れる
本書は配管技術者の実務上最も必要度の高い資料を選んで、使いやすい形に整理収録した。
判型
B6
ページ数
384
ジャンル
専門
著者名
プラント配管研究会
初版年月
2002/10