製品画像
アルベ(チトセ)
和風キャップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
03251372
品番
DN8918
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
切子柄の和風キャップ
仕様
後ろで結ぶタイプ
色
えんじ
サイズ
M
機能
ストレッチ、制電
素材
梳毛調ツイル(ポリエステル100%)
頭囲(cm)
52~60
紐長(cm)
96