曜日別特売
KC9218 空調服TM コックコート(長袖)[兼用 アルベ(チトセ) 03255389

製品画像

KC9218 空調服TM コックコート(長袖)[兼用 アルベ(チトセ) 03255389
KC9218 空調服TM コックコート(長袖)[兼用 アルベ(チトセ) 03255389

空調服TM コックコート(長袖)[兼用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズM
色ブラック
内容量1枚注文コード03255389品番KC9218
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
¥9,898

襟と袖口パイピング使いがスタイリッシュで、一重裾の軽やかな空調服(R)コックコート。

色
ブラック
サイズ
M
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
53
着丈(cm)
70
タイプ
男女兼用、長袖
機能
ストレッチ、透け防止、制電、UVカット、イージーケア、、防菌防臭
バスト(cm)
120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする