軟鋼~550MPa級鋼用フラックス入りワイヤ
良好なスラグ密着性を有しており、かつビード重ね目の揃いが良好な光沢のあるビードが得られるため、多層溶接に最適です。
アーク安定性と溶滴移行が良好なため、スパッタ発生量が少ないです。
大粒なスパッタ(>0.5mm)の発生量を低減しました。特に、鉄工梁のすみ肉継手端部やスカラップ回し溶接に最適です。
プライマ塗布鋼板の溶接における耐気功性が極めて良好です。
フランジ端回しやスカラップ回しにも対応
- 用途
- 鉄骨、橋梁、機械、車両など各種構造物の下向および水平すみ肉溶接
- ワイヤー径(Φmm)
- 1.2
- JIS規格
- Z 3313 T 49J0T1-0CA-U
- 電流範囲(A)
- 水平すみ肉:180~300、下向:150~300
- 内容量
- 1箱(20kg)
溶接ワイヤー軟鋼・高張力鋼用 の新着商品
カテゴリ















