曜日別特売

軟鋼~550MPa級鋼用フラックス入りワイヤ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1箱(20kg)
注文コード
03259458
品番
MX-Z200MP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

良好なスラグ密着性を有しており、かつビード重ね目の揃いが良好な光沢のあるビードが得られるため、多層溶接に最適です。
アーク安定性と溶滴移行が良好なため、スパッタ発生量が少ないです。
大粒なスパッタ(>0.5mm)の発生量を低減しました。特に、鉄工梁のすみ肉継手端部やスカラップ回し溶接に最適です。
プライマ塗布鋼板の溶接における耐気功性が極めて良好です。
フランジ端回しやスカラップ回しにも対応

用途
鉄骨、橋梁、機械、車両など各種構造物の下向および水平すみ肉溶接
ワイヤー径(Φmm)
1.2
JIS規格
Z 3313 T 49J0T1-0CA-U
電流範囲(A)
水平すみ肉:180~300、下向:150~300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする