曜日別特売

高温作業環境向けイージーパンツ

高温作業環境向けイージーパンツ - シーズン[作業服]高温作業環境向けイージーパンツ - シーズン[作業服]高温作業環境向けイージーパンツ - シーズン[作業服]高温作業環境向けイージーパンツ - シーズン[作業服]高温作業環境向けイージーパンツ - シーズン[作業服]

高い通気性により、蒸れ感を軽減。吸汗・速乾にも優れた素材を使用することで、衣服内を爽やかに保ち快適に着用していただけます。下着が透けないよう腰部には、メッシュのインナーが付けてあります。足の内側には、体毛の落下を防止するメッシュのインナーが付けてあります。パンツの内側には、便利なキーポケットを装着。ポケットは取り外し可能。THPシリーズには長袖、半袖、フードキャップ、ブルーカラーもございます。

用途
食品工業(暑い環境に最適)吸汗・速乾・涼感・低発塵・制電・軽量・男女兼用
色
ホワイト
素材
ポリエステル100%
内容量
1枚
全7種類を絞り込む
サイズ
股下(cm)
ヒップ(cm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ヒップ(cm)
腰囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03262748THP59603L73+9(リブ含む)11674-112
¥7,400
¥3,998
¥4,398(税込)
5日以内出荷
03262766THP5960S68+9(リブ含む)10058-96
¥7,400
¥3,998
¥4,398(税込)
5日以内出荷
03262782THP59604L73+9(リブ含む)12078-116
¥7,400
¥3,998
¥4,398(税込)
5日以内出荷
03262791THP59605L73+9(リブ含む)12482-120
¥7,400
¥3,998
¥4,398(税込)
5日以内出荷
03262861THP5960LL73+9(リブ含む)11270-108
¥7,400
¥3,998
¥4,398(税込)
5日以内出荷
03262888THP5960L73+9(リブ含む)10866-104
¥7,400
¥3,998
¥4,398(税込)
5日以内出荷
03263141THP5960M71+9(リブ含む)10462-100
¥7,400
¥3,998
¥4,398(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする