曜日別特売
THP5960 高温作業環境向けイージーパンツ シーズン[作業服] 03262861

THP5960 高温作業環境向けイージーパンツ シーズン[作業服] 03262861
THP5960 高温作業環境向けイージーパンツ シーズン[作業服] 03262861
THP5960 高温作業環境向けイージーパンツ シーズン[作業服] 03262861
THP5960 高温作業環境向けイージーパンツ シーズン[作業服] 03262861
THP5960 高温作業環境向けイージーパンツ シーズン[作業服] 03262861

高温作業環境向けイージーパンツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズLL
内容量1枚注文コード03262861品番THP5960
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

高い通気性により、蒸れ感を軽減。吸汗・速乾にも優れた素材を使用することで、衣服内を爽やかに保ち快適に着用していただけます。下着が透けないよう腰部には、メッシュのインナーが付けてあります。足の内側には、体毛の落下を防止するメッシュのインナーが付けてあります。パンツの内側には、便利なキーポケットを装着。ポケットは取り外し可能。THPシリーズには長袖、半袖、フードキャップ、ブルーカラーもございます。

用途
食品工業(暑い環境に最適)吸汗・速乾・涼感・低発塵・制電・軽量・男女兼用
サイズ
LL
股下(cm)
73+9(リブ含む)
ヒップ(cm)
112
腰囲(cm)
70-108
色
ホワイト
素材
ポリエステル100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする