シーズン[作業服]
高温作業環境向けケープ頭巾
細い糸を高密度に織り上げている為、薄手なのにハリがあり丈夫。衛生性を保ちながら暑さによる疲労を軽減サポートします。ブルーカラーもございます。
用途
食品工業(暑い環境に最適)抗菌・防臭・制電・涼感・薄手・男女兼用
色
ホワイト
素材
【頭巾部】本体:ポリエステル65%、綿35%、【ケープ部】ポリエステル100%
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
頭囲(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03262897
FB6730
L
62
¥
4,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
03263028
FB6730
M
60
¥
4,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
03263062
FB6730
LL
64
¥
4,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください