曜日別特売
FB6730 高温作業環境向けケープ頭巾 シーズン[作業服] 03263028

高温作業環境向けケープ頭巾

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズM
内容量1枚注文コード03263028品番FB6730
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

細い糸を高密度に織り上げている為、薄手なのにハリがあり丈夫。衛生性を保ちながら暑さによる疲労を軽減サポートします。ブルーカラーもございます。

用途
食品工業(暑い環境に最適)抗菌・防臭・制電・涼感・薄手・男女兼用
サイズ
M
頭囲(cm)
60
色
ホワイト
素材
【頭巾部】本体:ポリエステル65%、綿35%、【ケープ部】ポリエステル100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする