曜日別特売

高温作業環境向けケープ頭巾

高温作業環境向けケープ頭巾 - シーズン[作業服]

細い糸を高密度に織り上げている為、薄手なのにハリがあり丈夫。衛生性を保ちながら暑さによる疲労を軽減サポートします。ホワイトカラーもございます。

用途
食品工業(暑い環境に最適)抗菌・防臭・制電・涼感・薄手・男女兼用
色
ブルー
素材
【頭巾部】本体:ポリエステル65%、綿35%、【ケープ部】ポリエステル100%
内容量
1枚
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
頭囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03262809FB6731LL64
¥4,500
¥2,498
¥2,748(税込)
5日以内出荷
03262967FB6731M60
¥4,500
¥2,498
¥2,748(税込)
5日以内出荷
03262992FB6731L62
¥4,500
¥2,498
¥2,748(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする