シーズン[作業服]
高温作業環境向けケープ頭巾
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
L
LL
M
L
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03262992
品番
FB6731
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
細い糸を高密度に織り上げている為、薄手なのにハリがあり丈夫。衛生性を保ちながら暑さによる疲労を軽減サポートします。ホワイトカラーもございます。
用途
食品工業(暑い環境に最適)抗菌・防臭・制電・涼感・薄手・男女兼用
サイズ
L
頭囲(cm)
62
色
ブルー
素材
【頭巾部】本体:ポリエステル65%、綿35%、【ケープ部】ポリエステル100%