シーズン[作業服]
高温作業環境向けケープ頭巾
高い通気性により、蒸れ感を軽減。吸汗・速乾にも優れた素材を使用することで、爽やかに保ち快適に着用していただけます。THPシリーズには長袖、半袖、パンツ、ホワイトカラーもございます。
用途
食品工業(暑い環境に最適)吸汗・速乾・涼感・低発塵・制電・軽量・男女兼用
色
ブルー
素材
ポリエステル100%
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
頭囲(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03262739
THP6721
M
60
¥
4,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
03262827
THP6721
LL
64
¥
4,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
03263019
THP6721
L
62
¥
4,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください