シーズン[作業服]
高温作業環境向けケープ頭巾
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
LL
M
LL
L
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03262827
品番
THP6721
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
高い通気性により、蒸れ感を軽減。吸汗・速乾にも優れた素材を使用することで、爽やかに保ち快適に着用していただけます。THPシリーズには長袖、半袖、パンツ、ホワイトカラーもございます。
用途
食品工業(暑い環境に最適)吸汗・速乾・涼感・低発塵・制電・軽量・男女兼用
サイズ
LL
頭囲(cm)
64
色
ブルー
素材
ポリエステル100%