アルベ(チトセ)
キャップ
和テイストのワークキャップ
仕様
交織ストレッチツイル、後ろゴム
色
ネイビー
サイズ
フリー
機能
ストレッチ、制電、防菌防臭
素材
(ポリエステル83%、綿17%)
頭囲(cm)
56~60
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03254366
DN8814
¥
4,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください