曜日別特売

シャツ(七分袖)〔兼用〕

シャツ(七分袖)〔兼用〕 - アルベ(チトセ)シャツ(七分袖)〔兼用〕 - アルベ(チトセ)

黒いボタンがアクセントのベーシックな七分袖シャツ

仕様
左胸ポケット
色
レッド
サイズ
LL
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
43
着丈(cm)
80
機能
防汚
バスト(cm)
118
素材
ブロード(ポリエステル65%、綿35%)
性別
男女兼用
ネック(cm)
42
袖丈
七分袖
内容量
1枚
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03255091EP7618
¥3,700
¥2,598
¥2,858(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする