製品画像
アルベ(チトセ)
シャツ(七分袖)〔兼用〕
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
03255091
品番
EP7618
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
黒いボタンがアクセントのベーシックな七分袖シャツ
仕様
左胸ポケット
色
レッド
サイズ
LL
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
43
着丈(cm)
80
機能
防汚
バスト(cm)
118
素材
ブロード(ポリエステル65%、綿35%)
性別
男女兼用
ネック(cm)
42
袖丈
七分袖