[ウィード/WONDER GRIP] タッチパネル対応 作業用手袋 厚手 18ゲージ 天然ゴム 背抜き 独自湾曲手型 Mサイズ HANDURANCE WG-H430 (1双入り)レッド
【特長】
・独自のコーティング技術により、天然ゴムでタッチパネル対応の手袋を初めて実現しました。
・10ゲージの厚手タイプで、ハードな作業向きです。
・物流・運搬作業の方や土木・建築作業の方におすすめです。
【仕様】
・コーティング樹脂:天然ゴム、主な繊維:ポリエステル
・サイズ 全長:約240mm 中指の長さ:約78mm 掌周り:約185mm
・厚さ:約1.2mm
・ゲージ:10ゲージ
【使用上の注意】
・アレルギー反応などにより、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等を起こすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
・高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン等)には、長時間使用しないでください。硬化することがあります。
・刃物や鋭利なものを使用する作業には充分注意してください。
・回転体などに手が巻き込まれる恐れがある作業には使用しないでください。
・感電の恐れがあるため、電気作業には使用しないでください。
・通気性がある手袋ですから、液体がしみこみます。液体を扱う場合には、ご注意ください。
・保管する際には直射日光を避けてください。
・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。漂白剤は使用しないでください。
・色物類は色落ちの可能性がありますので、他のものといっしょに洗うのは避けてください。
・熱いものには触れないでください。
- 用途
- 用途:自動車関連業、機械加工業、運輸・物流業をはじめ、タッチパネル操作が伴う作業に最適
- 色
- レッド
- サイズ
- M
- 入数(双)
- 1
- 機能
- タッチパネル対応
- 内容量
- 1双
注意
※注意:アレルギー反応などにより、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等を起こすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン等)には、長時間使用しないでください。硬化することがあります。 ・刃物や鋭利なものを使用する作業には充分注意してください。 ・回転体などに手が巻き込まれる恐れがある作業には使用しないでください。 ・感電の恐れがあるため、電気作業には使用しないでください。 ・通気性がある手袋ですから、液体がしみこみます。液体を扱う場合には、ご注意ください。・保管する際には直射日光を避けてください。 ・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。漂白剤は使用しないでください。・色物類は色落ちの可能性がありますので、他のものといっしょに洗うのは避けてください。・熱いものには触れないでください。背抜き手袋 の新着商品
[ウィード/WONDER GRIP] タッチパネル対応 作業用手袋 厚手 18ゲージ 天然ゴム 背抜き 独自湾曲手型 Lサイズ HANDURANCE WG-H430 (1双入り)レッドウィード(Wonder Grip)税込¥549¥499
[ウィード/WONDER GRIP] タッチパネル対応 作業用手袋 厚手 18ゲージ 天然ゴム 背抜き 独自湾曲手型 Mサイズ HANDURANCE WG-H430 (1双入り)レッドウィード(Wonder Grip)税込¥549¥499
[ウィード/WONDER GRIP] タッチパネル対応 作業用手袋 厚手 18ゲージ 天然ゴム 背抜き 独自湾曲手型 Sサイズ HANDURANCE WG-H430 (1双入り)レッドウィード(Wonder Grip)税込¥549¥499
[ウィード/WONDER GRIP] タッチパネル対応 作業用手袋 厚手 18ゲージ 天然ゴム 背抜き 独自湾曲手型 XLサイズ HANDURANCE WG-H430 (1双入り)レッドウィード(Wonder Grip)税込¥549¥499
[ウィード/WONDER GRIP] タッチパネル対応 作業用手袋 薄手 13ゲージ 天然ゴム 背抜き 独自湾曲手型 Mサイズ HANDS-ON WG-H230 (1双入り)レッドウィード(Wonder Grip)税込¥450¥409
[ウィード/WONDER GRIP] タッチパネル対応 作業用手袋 薄手 13ゲージ 天然ゴム 背抜き 独自湾曲手型 Sサイズ HANDS-ON WG-H230 (1双入り)レッドウィード(Wonder Grip)税込¥450¥409
[ウィード/WONDER GRIP] タッチパネル対応 作業用手袋 薄手 15ゲージ 天然ゴム 背抜き 独自湾曲手型 Lサイズ RYZ-ON WG-H220 (1双入り)レッドウィード(Wonder Grip)税込¥472¥429
[ウィード/WONDER GRIP] タッチパネル対応 作業用手袋 薄手 15ゲージ 天然ゴム 背抜き 独自湾曲手型 Mサイズ RYZ-ON WG-H220 (1双入り)レッドウィード(Wonder Grip)税込¥472¥429
[ウィード/WONDER GRIP] タッチパネル対応 作業用手袋 薄手 15ゲージ 天然ゴム 背抜き 独自湾曲手型 Sサイズ RYZ-ON WG-H220 (1双入り)レッドウィード(Wonder Grip)税込¥472¥429
[ウィード/WONDER GRIP] タッチパネル対応 作業用手袋 薄手 15ゲージ 天然ゴム 背抜き 独自湾曲手型 XLサイズ RYZ-ON WG-H220 (1双入り)レッドウィード(Wonder Grip)税込¥472¥429
[ウィード/WONDER GRIP] タッチパネル対応 作業用手袋 薄手 18ゲージ 天然ゴム 背抜き 独自湾曲手型 Lサイズ NATURIUM WG-311 (1双入り)レッドウィード(Wonder Grip)税込¥472¥429
[ウィード/WONDER GRIP] タッチパネル対応 作業用手袋 薄手 18ゲージ 天然ゴム 背抜き 独自湾曲手型 Mサイズ NATURIUM WG-311 (1双入り)レッドウィード(Wonder Grip)税込¥472¥429
[ウィード/WONDER GRIP] タッチパネル対応 作業用手袋 薄手 18ゲージ 天然ゴム 背抜き 独自湾曲手型 Sサイズ NATURIUM WG-311 (1双入り)レッドウィード(Wonder Grip)税込¥472¥429
[ウィード/WONDER GRIP] タッチパネル対応 作業用手袋 薄手 18ゲージ 天然ゴム 背抜き 独自湾曲手型 XLサイズ NATURIUM WG-311 (1双入り)レッドウィード(Wonder Grip)税込¥472¥429
[ウィード/Wonder Grip] 15G 天然ゴム 背抜き手袋 作業用手袋 グリップ力 Lサイズ WGJ-355 Dual (5双入り)ウィード(Wonder Grip)税込¥2,858¥2,598
[ウィード/Wonder Grip] 15G 天然ゴム 背抜き手袋 作業用手袋 グリップ力 Mサイズ WGJ-355 Dual (5双入り)ウィード(Wonder Grip)税込¥2,858¥2,598
[ウィード/Wonder Grip] 15G 天然ゴム 背抜き手袋 作業用手袋 グリップ力 Sサイズ WGJ-355 Dual (5双入り)ウィード(Wonder Grip)税込¥2,858¥2,598
[ウィード/Wonder Grip] 15G 天然ゴム 背抜き手袋 作業用手袋 グリップ力 XLサイズ WGJ-355 Dual (5双入り)ウィード(Wonder Grip)税込¥2,858¥2,598
[ウィード/Wonder Grip] 10G 強力ゴム 背抜き手袋 作業用手袋 耐衝撃 プロテクション&クッション付 Lサイズ WGJ-33FP IRONSHIELD (5双入り)ウィード(Wonder Grip)税込¥7,478¥6,798
[ウィード/Wonder Grip] 10G 強力ゴム 背抜き手袋 作業用手袋 耐衝撃 プロテクション&クッション付 XLサイズ WGJ-33FP IRONSHIELD (5双入り)ウィード(Wonder Grip)税込¥7,478¥6,798カテゴリ







![注文コード:03264708 [ウィード/WONDER GRIP] タッチパネル対応 作業用手袋 厚手 18ゲージ 天然ゴム 背抜き 独自湾曲手型 Mサイズ HANDURANCE WG-H430 (1双入り)レッド - ウィード(Wonder Grip)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03264550-260925-02.jpg)
![注文コード:03264708 [ウィード/WONDER GRIP] タッチパネル対応 作業用手袋 厚手 18ゲージ 天然ゴム 背抜き 独自湾曲手型 Mサイズ HANDURANCE WG-H430 (1双入り)レッド - ウィード(Wonder Grip)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03264401-260925-10.jpg)
![注文コード:03264708 [ウィード/WONDER GRIP] タッチパネル対応 作業用手袋 厚手 18ゲージ 天然ゴム 背抜き 独自湾曲手型 Mサイズ HANDURANCE WG-H430 (1双入り)レッド - ウィード(Wonder Grip)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03264550-260925-04.jpg)
![注文コード:03264708 [ウィード/WONDER GRIP] タッチパネル対応 作業用手袋 厚手 18ゲージ 天然ゴム 背抜き 独自湾曲手型 Mサイズ HANDURANCE WG-H430 (1双入り)レッド - ウィード(Wonder Grip)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03264550-260925-06.jpg)
![注文コード:03264708 [ウィード/WONDER GRIP] タッチパネル対応 作業用手袋 厚手 18ゲージ 天然ゴム 背抜き 独自湾曲手型 Mサイズ HANDURANCE WG-H430 (1双入り)レッド - ウィード(Wonder Grip)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03264550-260925-08.jpg)
![注文コード:03264708 [ウィード/WONDER GRIP] タッチパネル対応 作業用手袋 厚手 18ゲージ 天然ゴム 背抜き 独自湾曲手型 Mサイズ HANDURANCE WG-H430 (1双入り)レッド - ウィード(Wonder Grip)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03264550-260925-10.jpg)