[ウィード/Wonder Grip] 15G 天然ゴム 背抜き手袋 作業用手袋 グリップ力 Lサイズ WGJ-355 Dual (5双入り)
【特長】
・ワンダーグリップWG-355 デュアルは、当社の革新的なデュアライナー(TM) をベースにしています。
・ナイロンニットの手首が手の中央まであり、ぴったりとしっかりとフィットし、関節と指の通気性のあるマイクロファイバーニットライナーが優れた器用さを提供します。 、柔らかさと指先の正確さ。
・WG-355 Dual の単一ラテックスコーティングは、優れた性能を維持するのに役立ちます。
・さまざまなアプリケーションでグリップ力を発揮し、毎日の仕事の課題を正確に解決できるように支援します。
【仕様】EN388:2016/2131X
・コーティング樹脂:天然ゴム、主な繊維:ポリウレタン、ナイロン
・【サイズ】全長:約255mm 中指の長さ:約80mm 掌周り:約186mm
・【厚さ】約1.21mm
・【ゲージ】15ゲージ
- 用途
- 用途:航空業界/建築・公共工事/電気業界/組立作業/DIY/倉庫作業・物流作業シーンに対応
- 内容量
- 1袋(5双)
注意
※注意:・アレルギー反応などにより、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等を起こすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン等)には、長時間使用しないでください。硬化することがあります。 ・刃物や鋭利なものを使用する作業には充分注意してください。 ・回転体などに手が巻き込まれる恐れがある作業には使用しないでください。 ・感電の恐れがあるため、電気作業には使用しないでください。 ・通気性がある手袋ですから、液体がしみこみます。液体を扱う場合には、ご注意ください。・保管する際には直射日光を避けてください。 ・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。漂白剤は使用しないでください。・色物類は色落ちの可能性がありますので、他のものといっしょに洗うのは避けてください。・熱いものには触れないでください。手袋 の新着商品
[ウィード/Wonder Grip] 10G 強力ゴム 背抜き手袋 作業用手袋 耐衝撃 プロテクション&クッション付 Lサイズ WGJ-33FP IRONSHIELD (5双入り)WONDER GRIP税込¥7,478¥6,798
[ウィード/Wonder Grip] 10G 強力ゴム 背抜き手袋 作業用手袋 耐衝撃 プロテクション&クッション付 XLサイズ WGJ-33FP IRONSHIELD (5双入り)WONDER GRIP税込¥7,478¥6,798カテゴリ







![注文コード:03264191 [ウィード/Wonder Grip] 15G 天然ゴム 背抜き手袋 作業用手袋 グリップ力 Lサイズ WGJ-355 Dual (5双入り) - ウィード(Wonder Grip)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03264191-260901-06.jpg)
![注文コード:03264191 [ウィード/Wonder Grip] 15G 天然ゴム 背抜き手袋 作業用手袋 グリップ力 Lサイズ WGJ-355 Dual (5双入り) - ウィード(Wonder Grip)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03264191-260901-02.jpg)
![注文コード:03264191 [ウィード/Wonder Grip] 15G 天然ゴム 背抜き手袋 作業用手袋 グリップ力 Lサイズ WGJ-355 Dual (5双入り) - ウィード(Wonder Grip)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03264191-260901-04.jpg)
![[ウィード/WONDER GRIP] タッチパネル対応 作業用手袋 薄手 13ゲージ 天然ゴム 背抜き 独自湾曲手型 Lサイズ HANDS-ON WG-H230 (1双入り)レッド WONDER GRIP [ウィード/WONDER GRIP] タッチパネル対応 作業用手袋 薄手 13ゲージ 天然ゴム 背抜き 独自湾曲手型 Lサイズ HANDS-ON WG-H230 (1双入り)レッド WONDER GRIP](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03264489-260925-02.jpg)













