[ウィード/Wonder Grip] 15G 天然ゴム 背抜き手袋 作業用手袋 グリップ力 Mサイズ WGJ-355 Dual (5双入り)

[ウィード/Wonder Grip]  15G 天然ゴム 背抜き手袋 作業用手袋 グリップ力 Mサイズ WGJ-355 Dual (5双入り) - ウィード(Wonder Grip)[ウィード/Wonder Grip]  15G 天然ゴム 背抜き手袋 作業用手袋 グリップ力 Mサイズ WGJ-355 Dual (5双入り) - ウィード(Wonder Grip)[ウィード/Wonder Grip]  15G 天然ゴム 背抜き手袋 作業用手袋 グリップ力 Mサイズ WGJ-355 Dual (5双入り) - ウィード(Wonder Grip)

【特長】
・ワンダーグリップWG-355 デュアルは、当社の革新的なデュアライナー(TM) をベースにしています。
・ナイロンニットの手首が手の中央まであり、ぴったりとしっかりとフィットし、関節と指の通気性のあるマイクロファイバーニットライナーが優れた器用さを提供します。 、柔らかさと指先の正確さ。
・WG-355 Dual の単一ラテックスコーティングは、優れた性能を維持するのに役立ちます。
・さまざまなアプリケーションでグリップ力を発揮し、毎日の仕事の課題を正確に解決できるように支援します。
【仕様】EN388:2016/2131X
・コーティング樹脂:天然ゴム、主な繊維:ポリウレタン、ナイロン
・【サイズ】全長:約240mm 中指の長さ:約78mm 掌周り:約178mm
・【厚さ】約1.21mm
・【ゲージ】15ゲージ

用途
用途:航空業界/建築・公共工事/電気業界/組立作業/DIY/倉庫作業・物流作業シーンに対応
内容量
1袋(5双)
注意
※注意:・アレルギー反応などにより、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等を起こすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン等)には、長時間使用しないでください。硬化することがあります。 ・刃物や鋭利なものを使用する作業には充分注意してください。 ・回転体などに手が巻き込まれる恐れがある作業には使用しないでください。 ・感電の恐れがあるため、電気作業には使用しないでください。 ・通気性がある手袋ですから、液体がしみこみます。液体を扱う場合には、ご注意ください。・保管する際には直射日光を避けてください。 ・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。漂白剤は使用しないでください。・色物類は色落ちの可能性がありますので、他のものといっしょに洗うのは避けてください。・熱いものには触れないでください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03264218WGJ355081
オープン
¥2,598
¥2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする