[ウィード/WONDER GRIP] 作業用手袋 薄手 18ゲージ 特殊水性PU 独自湾曲手型 Mサイズ KYNETHIC WG-010 (1双入り)ライトグリーン
【特長】
・特許製法の水性ポリウレタンコーティング技術の作業用手袋。
・18ゲージの薄手タイプで、DRY・WETの両環境へ高いグリップ力を実現。
・物流・運搬作業の方や土木・建築作業の方におすすめです。
【仕様】
・コーティング樹脂:特殊水性PU、主な繊維:ポリエステル
・サイズ 全長:約240mm 中指の長さ:約78mm 掌周り:約185mm
・厚さ:約1.2mm
・ゲージ:10ゲージ
【使用上の注意】
・アレルギー反応などにより、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等を起こすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
・高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン等)には、長時間使用しないでください。硬化することがあります。
・刃物や鋭利なものを使用する作業には充分注意してください。
・回転体などに手が巻き込まれる恐れがある作業には使用しないでください。
・感電の恐れがあるため、電気作業には使用しないでください。
・通気性がある手袋ですから、液体がしみこみます。液体を扱う場合には、ご注意ください。
・保管する際には直射日光を避けてください。
・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。漂白剤は使用しないでください。
・色物類は色落ちの可能性がありますので、他のものといっしょに洗うのは避けてください。
・熱いものには触れないでください。
- 用途
- 用途:自動車関連業、ガラス加工業、機械加工業、建材製造、土木建築業など切創事故の危険性がある作業、液体・油に触れる作業に最適
- 材質
- 特殊水性PU
- 色
- ライトグリーン
- サイズ
- M
- 入数(双)
- 1
- 内容量
- 1双
注意
※注意:アレルギー反応などにより、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等を起こすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン等)には、長時間使用しないでください。硬化することがあります。 ・刃物や鋭利なものを使用する作業には充分注意してください。 ・回転体などに手が巻き込まれる恐れがある作業には使用しないでください。 ・感電の恐れがあるため、電気作業には使用しないでください。 ・通気性がある手袋ですから、液体がしみこみます。液体を扱う場合には、ご注意ください。・保管する際には直射日光を避けてください。 ・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。漂白剤は使用しないでください。・色物類は色落ちの可能性がありますので、他のものといっしょに洗うのは避けてください。・熱いものには触れないでください。背抜き手袋 の新着商品
[ウィード/WONDER GRIP] 作業用手袋 薄手 18ゲージ 特殊水性PU 独自湾曲手型 Lサイズ KYNETHIC LIGHT GUARD WG-0028L (1双入り)ブラックウィード(Wonder Grip)税込¥1,022¥929
[ウィード/WONDER GRIP] 作業用手袋 薄手 18ゲージ 特殊水性PU 独自湾曲手型 Lサイズ KYNETHIC WG-010 (1双入り)ライトグリーンウィード(Wonder Grip)税込¥549¥499
[ウィード/WONDER GRIP] 作業用手袋 薄手 18ゲージ 特殊水性PU 独自湾曲手型 Mサイズ KYNETHIC LIGHT GUARD WG-0028L (1双入り)ブラックウィード(Wonder Grip)税込¥1,022¥929
[ウィード/WONDER GRIP] 作業用手袋 薄手 18ゲージ 特殊水性PU 独自湾曲手型 Mサイズ KYNETHIC WG-010 (1双入り)ライトグリーンウィード(Wonder Grip)税込¥549¥499
[ウィード/WONDER GRIP] 作業用手袋 薄手 18ゲージ 特殊水性PU 独自湾曲手型 Sサイズ KYNETHIC WG-010 (1双入り)ライトグリーンウィード(Wonder Grip)税込¥549¥499
[ウィード/WONDER GRIP] 作業用手袋 薄手 18ゲージ 特殊水性PU 独自湾曲手型 XLサイズ KYNETHIC WG-010 (1双入り)ライトグリーンウィード(Wonder Grip)税込¥549¥499
[ウィード/WONDER GRIP] タッチパネル対応 作業用手袋 厚手 18ゲージ 天然ゴム 背抜き 独自湾曲手型 Lサイズ HANDURANCE WG-H430 (1双入り)レッドウィード(Wonder Grip)税込¥549¥499
[ウィード/WONDER GRIP] タッチパネル対応 作業用手袋 厚手 18ゲージ 天然ゴム 背抜き 独自湾曲手型 Mサイズ HANDURANCE WG-H430 (1双入り)レッドウィード(Wonder Grip)税込¥549¥499
[ウィード/WONDER GRIP] タッチパネル対応 作業用手袋 厚手 18ゲージ 天然ゴム 背抜き 独自湾曲手型 Sサイズ HANDURANCE WG-H430 (1双入り)レッドウィード(Wonder Grip)税込¥549¥499
[ウィード/WONDER GRIP] タッチパネル対応 作業用手袋 厚手 18ゲージ 天然ゴム 背抜き 独自湾曲手型 XLサイズ HANDURANCE WG-H430 (1双入り)レッドウィード(Wonder Grip)税込¥549¥499
[ウィード/WONDER GRIP] タッチパネル対応 作業用手袋 薄手 13ゲージ 天然ゴム 背抜き 独自湾曲手型 Mサイズ HANDS-ON WG-H230 (1双入り)レッドウィード(Wonder Grip)税込¥450¥409
[ウィード/WONDER GRIP] タッチパネル対応 作業用手袋 薄手 13ゲージ 天然ゴム 背抜き 独自湾曲手型 Sサイズ HANDS-ON WG-H230 (1双入り)レッドウィード(Wonder Grip)税込¥450¥409
[ウィード/WONDER GRIP] タッチパネル対応 作業用手袋 薄手 15ゲージ 天然ゴム 背抜き 独自湾曲手型 Lサイズ RYZ-ON WG-H220 (1双入り)レッドウィード(Wonder Grip)税込¥472¥429
[ウィード/WONDER GRIP] タッチパネル対応 作業用手袋 薄手 15ゲージ 天然ゴム 背抜き 独自湾曲手型 Mサイズ RYZ-ON WG-H220 (1双入り)レッドウィード(Wonder Grip)税込¥472¥429
[ウィード/WONDER GRIP] タッチパネル対応 作業用手袋 薄手 15ゲージ 天然ゴム 背抜き 独自湾曲手型 Sサイズ RYZ-ON WG-H220 (1双入り)レッドウィード(Wonder Grip)税込¥472¥429カテゴリ







![注文コード:03264656 [ウィード/WONDER GRIP] 作業用手袋 薄手 18ゲージ 特殊水性PU 独自湾曲手型 Mサイズ KYNETHIC WG-010 (1双入り)ライトグリーン - ウィード(Wonder Grip)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03264516-260925-02.jpg)
![注文コード:03264656 [ウィード/WONDER GRIP] 作業用手袋 薄手 18ゲージ 特殊水性PU 独自湾曲手型 Mサイズ KYNETHIC WG-010 (1双入り)ライトグリーン - ウィード(Wonder Grip)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03264401-260925-10.jpg)
![注文コード:03264656 [ウィード/WONDER GRIP] 作業用手袋 薄手 18ゲージ 特殊水性PU 独自湾曲手型 Mサイズ KYNETHIC WG-010 (1双入り)ライトグリーン - ウィード(Wonder Grip)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03264516-260925-04.jpg)
![注文コード:03264656 [ウィード/WONDER GRIP] 作業用手袋 薄手 18ゲージ 特殊水性PU 独自湾曲手型 Mサイズ KYNETHIC WG-010 (1双入り)ライトグリーン - ウィード(Wonder Grip)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03264516-260925-06.jpg)
![注文コード:03264656 [ウィード/WONDER GRIP] 作業用手袋 薄手 18ゲージ 特殊水性PU 独自湾曲手型 Mサイズ KYNETHIC WG-010 (1双入り)ライトグリーン - ウィード(Wonder Grip)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03264516-260925-08.jpg)




