GM2497 サスペンダー
【リペアサスペンダー(4点式)】
背面を4点式(Hタイプ) に加えて、フロントをバックル式にしているためベルトがずれにくく、釣行中のずり下がりが軽減します。
口部をD環仕様でがまかつのオールウェザースーツ、ウィンドアップレインスーツ、レインスーツと交換が可能。
【リペアサスペンダー(3点式)】
背面を3点式(Yタイプ) にしているためベルトがずれにくく、釣行中のずり下がりが軽減します。
口部をD環仕様でがまかつのオールウェザースーツ、ウィンドアップレインスーツ、レインスーツと交換が可能。
- 色
- ブラック
- 素材
- ナイロン60% / ポリエステル30% / ポリウレタン10%
- 内容量
- 1個
ギア の新着商品
カテゴリ





























