#3点式(716078) GM2497 サスペンダー がまかつ Gamakatsu 03364851

#3点式(716078) GM2497 サスペンダー がまかつ Gamakatsu 03364851
#3点式(716078) GM2497 サスペンダー がまかつ Gamakatsu 03364851

GM2497 サスペンダー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
03364851
品番
#3点式(716078)
販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298

【リペアサスペンダー(4点式)】
背面を4点式(Hタイプ) に加えて、フロントをバックル式にしているためベルトがずれにくく、釣行中のずり下がりが軽減します。
口部をD環仕様でがまかつのオールウェザースーツ、ウィンドアップレインスーツ、レインスーツと交換が可能。
【リペアサスペンダー(3点式)】
背面を3点式(Yタイプ) にしているためベルトがずれにくく、釣行中のずり下がりが軽減します。
口部をD環仕様でがまかつのオールウェザースーツ、ウィンドアップレインスーツ、レインスーツと交換が可能。

タイプ
3点式
色
ブラック
素材
ナイロン60% / ポリエステル30% / ポリウレタン10%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする