曜日別特売

Durance Hybrid 0.25L

Durance Hybrid 0.25L - Petronas

PETRONASの添加剤「DURANCE」シリーズとは
PETRONASの添加剤「DURANCE」は、PETRONASグループであるイタリアのケミカルメーカー「arexons」で製造されています。
arexonsは1912年に設立されたヨーロッパでNo.1のケミカルメーカーです。
「DURANCE」はF1やMoto GPをはじめ、世界のモーターレーシングのフィールドからの経験をフィードバックして、最新の技術を用いて開発された高性能燃料添加剤です。
ハイブリッド車に最適な次世代燃料添加剤
ハイブリット添加剤は、タンクから燃焼室まで隅々を洗浄します。
活性の高い成分を特別にミックスして開発され、摩擦低減、低温デポジットの生成を抑制します。
システム全体を洗浄することで、エンジン内の酸化を防止します。
ハイブリッド車にオススメです。

用途
ガソリン燃料専用
フリクションの低減
ポンピングロス低減
熱効率向上
システム全体の洗浄
エンジン内の酸化防止
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
250mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03349250650003
¥3,000
¥2,998
¥3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする