曜日別特売

フューエルシステムトリートメント

フューエルシステムトリートメント - BARDAHL(バーダル)

強力に燃料系統をクリーニング!! 汚れを除去し、再付着を防ぎます。
また特殊潤滑成分でピストンの動きを滑らかにし、車の潜在能力を極限まで引き出します。

用途
4サイクルガソリンエンジン専用、高性能多目的ガソリン強化ケミカル
内容量(mL)
200
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
200mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(200mL)
注意
※燃料を給油する際、ガソリン60Lに対し1本を燃料タンクに先に入れ、ガソリンを満タンにして下さい。
※ディーゼル車(軽油)には使用できません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04596309KIWAMI-FST
オープン
¥3,698
¥4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする