通水ブラシ

通水ブラシ - REX(レックス)[自動車用品]通水ブラシ - REX(レックス)[自動車用品]

ホースをつなげて洗車ラクラク!

用途
洗車用に
材質
PP
色
ブルー
外径(Φmm)
通水口/17
本体サイズ(mm)
約長さ370×幅65
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
注意
※用途以外使用しない
※色が変わる場合がございます。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03376532J041140
オープン
¥759
¥835(税込)
5日以内出荷
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする