曜日別特売

SPTA カー・クレイミット

SPTA カー・クレイミット - SPTASPTA カー・クレイミット - SPTASPTA カー・クレイミット - SPTASPTA カー・クレイミット - SPTASPTA カー・クレイミット - SPTASPTA カー・クレイミット - SPTASPTA カー・クレイミット - SPTASPTA カー・クレイミット - SPTA

デリケートな塗装を守り抜く「ファイングレード(細目)」設計
ボディに突き刺さった鉄粉、塗料ミスト、鳥のフン、樹液、ブレーキダストなどのザラつきの原因を、手にはめて撫でるだけで瞬時にキャッチします。目の細かい特殊ラバー層が、光沢のあるデリケートな塗装面に対して極めてソフトにアプローチ。下地処理における拭き傷のリスクを大幅に低減し、ガラスのようにツルツルな表面を作り出します。
水洗いで瞬時にリセット。何度でも繰り返し使える高耐久
汚れた部分を内側に練り込む必要があり、地面に落とせば即ゴミになってしまう従来のトラップ粘土(ねんど)とは異なります。作業中にミットの表面が汚れても、流水でサッと洗い流すだけですぐに除去力が復活。圧倒的なコストパフォーマンスを誇り、常にクリーンな状態で安全に鉄粉取りを続けることができます。
ボディからガラスまで、車体全体を新車時の輝きへ
ボディのクリア塗装面だけでなく、クロームメッキパーツ、ウィンドウガラス、滑らかな未塗装樹脂(プラスチック)まで、幅広い素材に安全に使用できます。各パーツの表面を覆っていた軽度のくすみや、目に見えない汚れの膜を取り除くことで、コーティングの定着率を格段に上げ、車全体が持つ本来の鮮やかな発色とツヤを完璧に復元します。

用途
デリケートな塗装面、ガラス、メッキ等の鉄粉除去、下地処理
材質
特殊クレイ(ラバーポリマー) & マイクロファイバー
品名
V2 カー・クレイミット(鉄粉・付着物除去用グローブ)
グレード
ファイン(細目)
サイズ(mm)
約 215 × 145 × 厚さ 15
危険物の類別
非危険物
数量(個)
1個入り
内容量
1個
注意
※販売は1個単位です
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05728848CB306
オープン
¥1,498
¥1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする