曜日別特売

SPTA カー・クレイミット

SPTA カー・クレイミット - SPTASPTA カー・クレイミット - SPTASPTA カー・クレイミット - SPTASPTA カー・クレイミット - SPTASPTA カー・クレイミット - SPTASPTA カー・クレイミット - SPTASPTA カー・クレイミット - SPTASPTA カー・クレイミット - SPTA

頑固な付着物を「撫でるだけ」で瞬時にリセット
通常の洗車では落ちない塗料ミスト、ガンコな水垢、樹液、鉄粉、鳥のフン、さらには軽度のくすみやブレーキダストまで、あらゆる厄介な汚れを確実にとらえます。厚さ15mmのクッション性を持つマイクロファイバーと特殊クレイのハイブリッド構造により、ボディの複雑なプレスラインにも均一な圧力がかかり、圧倒的なスピードでザラつきを消し去ります。
塗装面からガラス、メッキまで車体全体をカバー
ボディのクリア塗装面だけでなく、クロームメッキパーツ、ウィンドウガラス、滑らかな未塗装樹脂(プラスチック)にまで幅広く安全に使用できます。各パーツの表面を覆っていた目に見えない汚れの膜を取り除くことで、コーティングの定着率を格段に上げ、車全体が持つ本来の鮮やかな発色とツヤを劇的に復元します。
塗装に優しい「ミディアムグレード(中目)」の絶妙なバランス
強力な鉄粉除去能力を持ちながらも、クリア塗装への攻撃性を抑えたミディアムグレード(中目)の特殊クレイを採用しています。洗車中の不意な落下を防ぐ確実なホールド感と相まって、洗車初心者から作業効率を求めるプロフェッショナルまで、ストレスなく安全に下地処理を完了できます。

用途
塗装面、クローム、ガラス、樹脂パーツの鉄粉除去、下地処理
材質
特殊クレイ(ラバーポリマー) & マイクロファイバー
品名
カー・クレイミット(鉄粉・付着物除去用グローブ)
グレード
ミディアム(中目)
サイズ(mm)
約 210 × 145 × 厚さ 15
危険物の類別
非危険物
数量(個)
1
内容量
1個
注意
※販売は1個単位です
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05728787CB307
オープン
¥1,098
¥1,208(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする