曜日別特売

ホイールクリーニングブラシ

ホイールクリーニングブラシ - REX(レックス)[自動車用品]ホイールクリーニングブラシ - REX(レックス)[自動車用品]ホイールクリーニングブラシ - REX(レックス)[自動車用品]

簡単にホイール部分に付いた泥やダストをきれいに除去します。

用途
洗車用に
全長(mm)
360
質量(g)
185
ブラシ幅(mm)
80
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
注意
※用途以外使用しない
※色が変わる場合がございます
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05728882RXC06-01
¥880
¥879
¥967(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする