ラクラク散水ノズルロング
ヘッドの回転でハイルーフ車もラクラク洗える!
- 用途
- 洗車用に
- 材質
- Alumium、ABS、TPR、POM、Rubber
- 全長(mm)
- 790
- 質量(g)
- 332
- 耐熱温度(℃)
- MAX40
- 耐水圧(MPa)
- 0.41-0.55
- 適合ホースサイズ(mm)
- 内径12-15、外径20まで
- 内容量
- 1個
注意
※用途以外使用しない※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 1 | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 離島 | 1 | お送りできません |
散水・かん水資材 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:06089680 ラクラク散水ノズルロング - REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06089680-261015-02.jpg)
![注文コード:06089680 ラクラク散水ノズルロング - REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06089680-261015-04.jpg)
![注文コード:06089680 ラクラク散水ノズルロング - REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06089680-261015-06.jpg)
![注文コード:06089680 ラクラク散水ノズルロング - REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06089680-261015-08.jpg)
![ラクラク散水ノズルロング REX(レックス)[自動車用品] ラクラク散水ノズルロング REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06089680-261015-02.jpg)
















