可動式手洗いユニット じゃぶじゃぶスタンダード EMC-J550-SKJN

可動式手洗いユニット じゃぶじゃぶスタンダード EMC-J550-SKJN - エレミック

給水・排水設備のない場所でも手洗いが可能電気があれば、どこでもオールイン・ワン。イベント会場、レジャー施設、保育施設などに最適です。
「じゃぶじゃぶ」は日本感染症学会の施設内感染対策相談・院内感染対策講習会でICU・ccUなどにおいて効率的な手洗いが行なえ、移動可能な洗浄システムとして優れた製品であると推奨・紹介されています。
漏電遮断器付き
給水タンク容量:20L
排水タンク容量:20L
作動確認ランプ付
センサー付自動水栓付

材質
天板:メラミン樹脂、廻り:ポリ化粧板
内寸法(mm)
シンク:325×265×H100
電源(単相/V)
100
外寸法(mm)
550×450×H1000(蛇口H150含む)
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04838737EMC-J550-SKJN
¥290,000
¥289,800
¥318,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓柱・パン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする