曜日別特売
SL-YG03WP2B 自動給水機 USB充電式 タイマー機能付 オーム電機 03368710

SL-YG03WP2B 自動給水機 USB充電式 タイマー機能付 オーム電機 03368710
SL-YG03WP2B 自動給水機 USB充電式 タイマー機能付 オーム電機 03368710
SL-YG03WP2B 自動給水機 USB充電式 タイマー機能付 オーム電機 03368710
SL-YG03WP2B 自動給水機 USB充電式 タイマー機能付 オーム電機 03368710
SL-YG03WP2B 自動給水機 USB充電式 タイマー機能付 オーム電機 03368710

自動給水機 USB充電式 タイマー機能付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1組
注文コード
03368710
品番
SL-YG03WP2B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
¥3,500

本製品は設定した日数間隔で植木に自動で給水します。
旅行などで一定期間、植物の水やりができないときなどにおすすめです。
タイマー機能付きです。間隔は1~9日間、散水時間は1~199秒の間で設定できます。
USB充電式です(ACアダプタ別売)。

付属品
充電用USBケーブル(長さ:約50cm)、シリコンチューブ(長さ:約2m、内径:約5mm、外径:約7mm)、Tバルブ、スプリンクラー×2
質量(g)
約153
電源
DC 5V 0.42A(最大)
保護等級
IPX3 ※鉛直より60度からの水に対して保護する
連続使用時間(時間)
約2
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(約)63×87×43
充電時間(時間)
約6(約500回充放電可能)
バッテリー容量(mAh)
18650リチウムイオン電池(3.7V 2000)(交換不可)
散水量(L/分)
約1.4~1.5
注意
※別途の電源スイッチはありませんが、DAYやTIMEの数値を「O」にすると製品の動作が止まります。
※ DAYボタンを長押しすると、連続散水モードになります。
※ 連続散水モードで動作するときには「On」が表示されます。
※ シリコンチューブがつぶれたり曲がらないようにしてください。(散水過程が不安定になり、モーターに過負荷がかかる可能性があります。)
※ 水が無くなった時は、水を追加するか、本体のタイマーをOFFにしてください。
※ スプリンクラー(散水ノズル)は水平に設置しないと、正常な動作ができません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水・かん水資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする