NETGEAR WBE708-111APS WBE708 デュアルバンド 2x2 WiFi7 Engageコントローラー対応
・画期的な価格のエントリーモデルWiFi 7
・MLO搭載のデュアルバンド(2.4GHz + 5GHz)
・高速通信を実現する2.5G PoE+イーサネットアップリンク
・セキュアなセグメンテーションを実現する最大8つのSSID
・強力なネットワークセキュリティを実現するWPA3暗号化
・InsightまたはEngageを使用したローカルまたはリモート管理
・NETGEAR EngageまたはInsight APとのシームレスなメッシュ接続
・Wi-Fi 6/5/4対応のレガシーデバイスとの互換性
・M4350 迅速かつ簡単な設定
- 無線
- backwards compatible with 802.11ax/ac/a/b/g/n
2x2@2.4GHz (688 Mbps),
2x2@5GHz (2882 Mbps) - チャネル数
- 2.4GHz: 20/40 MHz;
5GHz: 20/40/80/160 MHz
- 幅(mm)
- 160
- 質量(kg)
- 0.69
- 高さ(mm)
- 32
- 奥行(mm)
- 160
- メッシュ
- あり, すべてのInsight APに対応
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- Wi-Fi
- 3.6Gbps
- 最大ネットワーク数
- SSIDワイヤレス:バンドあたり8
- LAN
- 1 x 2.5GbE (PoE+), RJ45
- Wi-Fi規格
- IEEE 802.11be (WiFi 7)
- 管理機能
- NETGEAR Insight Cloud;NETGEAR Engage;Standalone local GUI
- 内容量
- 1台
注意
※リミテッドライフタイムハードウェア保証(購入後30日以内のユーザー登録必要)無線LAN・ネットワーク機器 の新着商品
カテゴリ































