曜日別特売
WBE708-111APS NETGEAR WBE708-111APS WBE708 デュアルバンド 2x2 WiFi7 Engageコントローラー対応 NETGEAR 03377977

WBE708-111APS NETGEAR WBE708-111APS WBE708 デュアルバンド 2x2 WiFi7 Engageコントローラー対応 NETGEAR 03377977
WBE708-111APS NETGEAR WBE708-111APS WBE708 デュアルバンド 2x2 WiFi7 Engageコントローラー対応 NETGEAR 03377977
WBE708-111APS NETGEAR WBE708-111APS WBE708 デュアルバンド 2x2 WiFi7 Engageコントローラー対応 NETGEAR 03377977
WBE708-111APS NETGEAR WBE708-111APS WBE708 デュアルバンド 2x2 WiFi7 Engageコントローラー対応 NETGEAR 03377977
WBE708-111APS NETGEAR WBE708-111APS WBE708 デュアルバンド 2x2 WiFi7 Engageコントローラー対応 NETGEAR 03377977
WBE708-111APS NETGEAR WBE708-111APS WBE708 デュアルバンド 2x2 WiFi7 Engageコントローラー対応 NETGEAR 03377977

NETGEAR WBE708-111APS WBE708 デュアルバンド 2x2 WiFi7 Engageコントローラー対応

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可62日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
03377977
品番
WBE708-111APS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥108,878
販売価格(税別)
¥98,980

・画期的な価格のエントリーモデルWiFi 7
・MLO搭載のデュアルバンド(2.4GHz + 5GHz)
・高速通信を実現する2.5G PoE+イーサネットアップリンク
・セキュアなセグメンテーションを実現する最大8つのSSID
・強力なネットワークセキュリティを実現するWPA3暗号化
・InsightまたはEngageを使用したローカルまたはリモート管理
・NETGEAR EngageまたはInsight APとのシームレスなメッシュ接続
・Wi-Fi 6/5/4対応のレガシーデバイスとの互換性
・M4350 迅速かつ簡単な設定

無線
backwards compatible with 802.11ax/ac/a/b/g/n
2x2@2.4GHz (688 Mbps),
2x2@5GHz (2882 Mbps)
チャネル数
2.4GHz: 20/40 MHz;
5GHz: 20/40/80/160 MHz
幅(mm)
160
質量(kg)
0.69
高さ(mm)
32
奥行(mm)
160
メッシュ
あり, すべてのInsight APに対応
RoHS指令(10物質対応)
対応
Wi-Fi
3.6Gbps
最大ネットワーク数
SSIDワイヤレス:バンドあたり8
LAN
1 x 2.5GbE (PoE+), RJ45
Wi-Fi規格
IEEE 802.11be (WiFi 7)
管理機能
NETGEAR Insight Cloud;NETGEAR Engage;Standalone local GUI
注意
※リミテッドライフタイムハードウェア保証(購入後30日以内のユーザー登録必要)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする