ベン
SCPH揚程式安全弁【フランジ・レバー無・3.0MPa】 SL12
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
この商品は
設定圧力範囲・呼び径
が
50
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
設定圧力範囲(MPa)
2.0~2.5
呼び径
150A
注文コード
03352732
品番
SL12-CB150A
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥4,537,000
販売価格(税込)
¥4,397,800
販売価格(税別)
¥
3,998,000
呼び径
150A
設定圧力範囲(MPa)
2.0~2.5
材質
SCPH
形式
揚程式
接続
JIS 30KRF
使用流体
空気・気体・液体
バルブ種類
安全弁
注意
※ご注文時にはセット圧力と使用流体の確認が必要になります。セット圧力は圧力設定範囲内で決められた設定圧力単位で設定が可能です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
59,000
/
税込
¥
64,900
商品豆知識
配管工事を支える補助部材