LINDY DisplayPort 1.2 to HDMI 2.0 HDR アクティブ変換アダプタケーブル
DisplayPort 1.2 バージョン及び Thunderboltの仕様に準拠します。 HDRに対応。 最大4K UHD(4096 x 2160p)@60Hzの高解像度に対応。 Eyefinityに対応。 AMD グラフィックス カードの3 画面ディスプレイまたはマルチ画面ディスプレイをサポート。 デジタルオーディオ信号伝送及びHDCP仕様に対応。 プラグアンドプレイ、ドライバーをインストールする必要はありません。 ケーブルを取り外しの際には、端子の根元の出っぱり部分を押しながら、引き抜いてください。
- 色
- ブラック
- 出力
- HDMI2.0 Type-A メス
- 使用温度(℃)
- 0 ~ 70
- 入力
- Displayport 1.2 オス
- 保存温度(℃)
- -20 ~ 70
- 最大解像度
- 4096×2160@60Hz
- ケーブル長(cm)
- 12
- 色深度
- 6 / 8/ 10 / 12 、RGB 6 / 8 /10 / 12 bpc、YCbCr 4:4:4、YCbCr 4:2:2、8 / 10 / 12 bpc
- HDCP対応
- 1.4 / 2.2
- 内容量
- 1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。HDMIケーブル の新着商品
HDMI 1.4 ケーブル/1.8m/4K30Hz/ 10.2 Gbps/イーサネット対応/High Speed HDMI/オス - オス/ブラック/Ultra HD 4K TV ディスプレイ用StarTech.com税込¥2,088¥1,898
HDMI 2.0ケーブル/1.5m/4K60Hz/Premium High Speed/オス - オス/ブラック/UHD モニター ディスプレイコードStarTech.com税込¥2,198¥1,998
HDMI 2.0ケーブル/パネルマウント型/オス - メス パネル取付 延長用/2m/4K60Hz 1440p 144Hz/High Speed HDMI/会議室 AV環境対応StarTech.com税込¥2,968¥2,698
HDMI 2.0ケーブル/フレキシブル/1m/ 4K60Hz 1440p 144Hz/18Gbps/Premium HDMI/テレビ モニター 会議室AV環境対応StarTech.com税込¥4,838¥4,398
HDMI 2.0ケーブル/フレキシブル/2m/ 4K60Hz 1440p 144Hz/18Gbps/Premium HDMI/テレビ モニター 会議室AV環境対応StarTech.com税込¥5,938¥5,398
HDMI 2.0ケーブル/フレキシブル/3m/ 4K60Hz 1440p 144Hz/18Gbps/Premium HDMI/テレビ モニター 会議室AV環境対応StarTech.com税込¥9,568¥8,698
HDMI 2.0ケーブル/フレキシブル/50cm/ 4K60Hz 1440p 144Hz/18Gbps/Premium HDMI/テレビ モニター 会議室AV環境対応StarTech.com税込¥4,838¥4,398
HDMI 2.1ケーブル/30cm/8K60Hz/Ultra High Speed/HDR10+・eARC/オス - オス/ブラック/UHD モニター ディスプレイコードStarTech.com税込¥2,858¥2,598カテゴリ














![VGA→HDMI 変換ケーブル 2m VGA to HDMI USB-Aオス給電 /Φ3.5mm ブラック VGHD20-030BK [2m] ホーリック VGA→HDMI 変換ケーブル 2m VGA to HDMI USB-Aオス給電 /Φ3.5mm ブラック VGHD20-030BK [2m] ホーリック](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05135336-260929-04.jpg)








