曜日別特売
41062 LINDY DisplayPort 1.2 to HDMI 2.0 HDR アクティブ変換アダプタケーブル LINDY 03366637

41062 LINDY DisplayPort 1.2 to HDMI 2.0 HDR アクティブ変換アダプタケーブル LINDY 03366637
41062 LINDY DisplayPort 1.2 to HDMI 2.0 HDR アクティブ変換アダプタケーブル LINDY 03366637
41062 LINDY DisplayPort 1.2 to HDMI 2.0 HDR アクティブ変換アダプタケーブル LINDY 03366637
41062 LINDY DisplayPort 1.2 to HDMI 2.0 HDR アクティブ変換アダプタケーブル LINDY 03366637
41062 LINDY DisplayPort 1.2 to HDMI 2.0 HDR アクティブ変換アダプタケーブル LINDY 03366637

LINDY DisplayPort 1.2 to HDMI 2.0 HDR アクティブ変換アダプタケーブル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03366637
品番
41062
参考基準価格(税別)¥4,424販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
¥4,398

DisplayPort 1.2 バージョン及び Thunderboltの仕様に準拠します。 HDRに対応。 最大4K UHD(4096 x 2160p)@60Hzの高解像度に対応。 Eyefinityに対応。 AMD グラフィックス カードの3 画面ディスプレイまたはマルチ画面ディスプレイをサポート。 デジタルオーディオ信号伝送及びHDCP仕様に対応。 プラグアンドプレイ、ドライバーをインストールする必要はありません。 ケーブルを取り外しの際には、端子の根元の出っぱり部分を押しながら、引き抜いてください。

色
ブラック
出力
HDMI2.0 Type-A メス
使用温度(℃)
0 ~ 70
入力
Displayport 1.2 オス
保存温度(℃)
-20 ~ 70
最大解像度
4096×2160@60Hz
ケーブル長(cm)
12
色深度
6 / 8/ 10 / 12 、RGB 6 / 8 /10 / 12 bpc、YCbCr 4:4:4、YCbCr 4:2:2、8 / 10 / 12 bpc
HDCP対応
1.4 / 2.2
注意
※製品は国内向けの民生品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする