曜日別特売

LINDY DisplayPort to HDMI オス/メス 4K変換ケーブル

LINDY DisplayPort to HDMI オス/メス 4K変換ケーブル - LINDYLINDY DisplayPort to HDMI オス/メス 4K変換ケーブル - LINDYLINDY DisplayPort to HDMI オス/メス 4K変換ケーブル - LINDYLINDY DisplayPort to HDMI オス/メス 4K変換ケーブル - LINDYLINDY DisplayPort to HDMI オス/メス 4K変換ケーブル - LINDYLINDY DisplayPort to HDMI オス/メス 4K変換ケーブル - LINDYLINDY DisplayPort to HDMI オス/メス 4K変換ケーブル - LINDYLINDY DisplayPort to HDMI オス/メス 4K変換ケーブル - LINDY

DisplayPort1.2の仕様をサポート。 HDMI 1.4の仕様をサポート。 4K(3840 x 2160p@30Hz)に対応。 色深度10 / 12 bitに対応。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。 ケーブルのDisplayPort側を引き抜く必要がある場合は、端子の根元の出っぱり部分を押しながら、引き抜いてください。

寸法(mm)
全体/150
出力
HDMI メス
入力
DisplayPort オス
保存温度(℃)
-10 ~ 60
最大解像度
4K×2K
デザイン
ドイツ
内容量
1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0336625141718
¥3,414
¥3,398
¥3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする