曜日別特売
41718 LINDY DisplayPort to HDMI オス/メス 4K変換ケーブル LINDY 03366251

41718 LINDY DisplayPort to HDMI オス/メス 4K変換ケーブル LINDY 03366251
41718 LINDY DisplayPort to HDMI オス/メス 4K変換ケーブル LINDY 03366251
41718 LINDY DisplayPort to HDMI オス/メス 4K変換ケーブル LINDY 03366251
41718 LINDY DisplayPort to HDMI オス/メス 4K変換ケーブル LINDY 03366251
41718 LINDY DisplayPort to HDMI オス/メス 4K変換ケーブル LINDY 03366251
41718 LINDY DisplayPort to HDMI オス/メス 4K変換ケーブル LINDY 03366251
41718 LINDY DisplayPort to HDMI オス/メス 4K変換ケーブル LINDY 03366251
41718 LINDY DisplayPort to HDMI オス/メス 4K変換ケーブル LINDY 03366251

LINDY DisplayPort to HDMI オス/メス 4K変換ケーブル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03366251
品番
41718
参考基準価格(税別)¥3,414販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
¥3,398

DisplayPort1.2の仕様をサポート。 HDMI 1.4の仕様をサポート。 4K(3840 x 2160p@30Hz)に対応。 色深度10 / 12 bitに対応。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。 ケーブルのDisplayPort側を引き抜く必要がある場合は、端子の根元の出っぱり部分を押しながら、引き抜いてください。

寸法(mm)
全体/150
出力
HDMI メス
入力
DisplayPort オス
保存温度(℃)
-10 ~ 60
最大解像度
4K×2K
デザイン
ドイツ
注意
※製品は国内向けの民生品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする