曜日別特売

LINDY Mini DisplayPort to HDMI 2.0 HDR アクティブ変換ケーブル

LINDY Mini DisplayPort to HDMI 2.0 HDR アクティブ変換ケーブル - LINDYLINDY Mini DisplayPort to HDMI 2.0 HDR アクティブ変換ケーブル - LINDYLINDY Mini DisplayPort to HDMI 2.0 HDR アクティブ変換ケーブル - LINDYLINDY Mini DisplayPort to HDMI 2.0 HDR アクティブ変換ケーブル - LINDYLINDY Mini DisplayPort to HDMI 2.0 HDR アクティブ変換ケーブル - LINDYLINDY Mini DisplayPort to HDMI 2.0 HDR アクティブ変換ケーブル - LINDYLINDY Mini DisplayPort to HDMI 2.0 HDR アクティブ変換ケーブル - LINDYLINDY Mini DisplayPort to HDMI 2.0 HDR アクティブ変換ケーブル - LINDY

DisplayPort 1.2及び Thunderbolt仕様に準拠。 最大4K UHD (4096 x 2160)@60Hz HDRの超高解像度をサポート。 HDRハイダイナミックレンジをサポート。 AMD 及び NVIDIA グラフィックス カードと INTEL 内蔵グラフィックスに対応。 3画面表示またはマルチ画面表示が可能。 デジタルオーディオ信号伝送及びHDCP仕様に対応。 プラグアンドプレイ、ドライバーをインストールする必要がありません。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。

色
ブラック
形
円形
線径(Φmm)
5
コネクタ
【前端】Mini DisplayPort オス【後端】HDMI Type-A オス
材質(外被)
シース:PVC
材質(導体)
錫メッキ銅
材質(コネクタ)
金メッキ
材質(シェル)
ABS
材質(接点)
黄銅/金メッキ
内容量
1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03365998409233
¥4,626
¥4,598
¥5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
03366129409222
¥3,919
¥3,898
¥4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする