曜日別特売
40922 LINDY Mini DisplayPort to HDMI 2.0 HDR アクティブ変換ケーブル LINDY 03366129

40922 LINDY Mini DisplayPort to HDMI 2.0 HDR アクティブ変換ケーブル LINDY 03366129
40922 LINDY Mini DisplayPort to HDMI 2.0 HDR アクティブ変換ケーブル LINDY 03366129
40922 LINDY Mini DisplayPort to HDMI 2.0 HDR アクティブ変換ケーブル LINDY 03366129
40922 LINDY Mini DisplayPort to HDMI 2.0 HDR アクティブ変換ケーブル LINDY 03366129
40922 LINDY Mini DisplayPort to HDMI 2.0 HDR アクティブ変換ケーブル LINDY 03366129
40922 LINDY Mini DisplayPort to HDMI 2.0 HDR アクティブ変換ケーブル LINDY 03366129
40922 LINDY Mini DisplayPort to HDMI 2.0 HDR アクティブ変換ケーブル LINDY 03366129
40922 LINDY Mini DisplayPort to HDMI 2.0 HDR アクティブ変換ケーブル LINDY 03366129
40922 LINDY Mini DisplayPort to HDMI 2.0 HDR アクティブ変換ケーブル LINDY 03366129
40922 LINDY Mini DisplayPort to HDMI 2.0 HDR アクティブ変換ケーブル LINDY 03366129
40922 LINDY Mini DisplayPort to HDMI 2.0 HDR アクティブ変換ケーブル LINDY 03366129
40922 LINDY Mini DisplayPort to HDMI 2.0 HDR アクティブ変換ケーブル LINDY 03366129
40922 LINDY Mini DisplayPort to HDMI 2.0 HDR アクティブ変換ケーブル LINDY 03366129

LINDY Mini DisplayPort to HDMI 2.0 HDR アクティブ変換ケーブル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ケーブル長(m)2
内容量1個注文コード03366129品番40922
参考基準価格(税別)¥3,919販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
¥3,898

DisplayPort 1.2及び Thunderbolt仕様に準拠。 最大4K UHD (4096 x 2160)@60Hz HDRの超高解像度をサポート。 HDRハイダイナミックレンジをサポート。 AMD 及び NVIDIA グラフィックス カードと INTEL 内蔵グラフィックスに対応。 3画面表示またはマルチ画面表示が可能。 デジタルオーディオ信号伝送及びHDCP仕様に対応。 プラグアンドプレイ、ドライバーをインストールする必要がありません。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。

ケーブル長(m)
2
色
ブラック
形
円形
線径(Φmm)
5
コネクタ
【前端】Mini DisplayPort オス【後端】HDMI Type-A オス
材質(外被)
シース:PVC
材質(導体)
錫メッキ銅
材質(コネクタ)
金メッキ
材質(シェル)
ABS
材質(接点)
黄銅/金メッキ
注意
※製品は国内向けの民生品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする