曜日別特売

LINDY USB Type-C to HDMI 8K HDR アクティブ変換ケーブル

LINDY USB Type-C to HDMI 8K HDR アクティブ変換ケーブル - LINDYLINDY USB Type-C to HDMI 8K HDR アクティブ変換ケーブル - LINDYLINDY USB Type-C to HDMI 8K HDR アクティブ変換ケーブル - LINDYLINDY USB Type-C to HDMI 8K HDR アクティブ変換ケーブル - LINDYLINDY USB Type-C to HDMI 8K HDR アクティブ変換ケーブル - LINDYLINDY USB Type-C to HDMI 8K HDR アクティブ変換ケーブル - LINDYLINDY USB Type-C to HDMI 8K HDR アクティブ変換ケーブル - LINDYLINDY USB Type-C to HDMI 8K HDR アクティブ変換ケーブル - LINDY

USB Type-C信号をHDMIディスプレイに出力することができます。 HDMI 2.1に対応しており、最大8K(7680 x 4320)@60Hzや4K@144Hzの高解像度出力が可能です。 HDR(ハイダイナミックレンジ)をサポートしており、よりリアルで鮮明な映像を楽しめます。 USB Type-Cコネクタはリバーシブル仕様のため、表裏を気にせずスムーズに差し込めます。 すべてのThunderbolt(Type-C)ビデオ出力インターフェースに対応。 HDCP 2.3およびDSC 1.2規格に準拠しています。 プラグ&プレイ設計により、専用ドライバをインストールすることなく、接続するだけでそのまま使用可能です。 ケーブルには高密度シールド処理が施されており、外付けの磁気リング(フェライトコア)がなくても電磁干渉を効果的に抑制します。 ドイツ発の国際ブランドLINDYは、ヨーロッパをはじめ世界中で高く評価されています。 本製品はRoHS指令に準拠しており、環境保護と人々の健康への配慮がなされています。

仕様
【標準】HDMI 2.1
形状
円形
色
ブラック
接点構成
黄銅
線径(Φmm)
4.8
材質(ハウジング)
PVC、ABS
コネクタ
【入力】USB Type-C オス【出力】HDMI Type-A オス
材質(外被)
PC
メッキ
接点:金メッキ
材質(コネクタ)
ニッケルメッキ
内容量
1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03366172434342
¥4,929
¥4,898
¥5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
03366190434353
¥5,333
¥5,298
¥5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする