曜日別特売
43434 LINDY USB Type-C to HDMI 8K HDR アクティブ変換ケーブル LINDY 03366172

43434 LINDY USB Type-C to HDMI 8K HDR アクティブ変換ケーブル LINDY 03366172
43434 LINDY USB Type-C to HDMI 8K HDR アクティブ変換ケーブル LINDY 03366172
43434 LINDY USB Type-C to HDMI 8K HDR アクティブ変換ケーブル LINDY 03366172
43434 LINDY USB Type-C to HDMI 8K HDR アクティブ変換ケーブル LINDY 03366172
43434 LINDY USB Type-C to HDMI 8K HDR アクティブ変換ケーブル LINDY 03366172
43434 LINDY USB Type-C to HDMI 8K HDR アクティブ変換ケーブル LINDY 03366172

LINDY USB Type-C to HDMI 8K HDR アクティブ変換ケーブル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ケーブル長(m)2
内容量1個注文コード03366172品番43434
参考基準価格(税別)¥4,929販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
¥4,898

USB Type-C信号をHDMIディスプレイに出力することができます。 HDMI 2.1に対応しており、最大8K(7680 x 4320)@60Hzや4K@144Hzの高解像度出力が可能です。 HDR(ハイダイナミックレンジ)をサポートしており、よりリアルで鮮明な映像を楽しめます。 USB Type-Cコネクタはリバーシブル仕様のため、表裏を気にせずスムーズに差し込めます。 すべてのThunderbolt(Type-C)ビデオ出力インターフェースに対応。 HDCP 2.3およびDSC 1.2規格に準拠しています。 プラグ&プレイ設計により、専用ドライバをインストールすることなく、接続するだけでそのまま使用可能です。 ケーブルには高密度シールド処理が施されており、外付けの磁気リング(フェライトコア)がなくても電磁干渉を効果的に抑制します。 ドイツ発の国際ブランドLINDYは、ヨーロッパをはじめ世界中で高く評価されています。 本製品はRoHS指令に準拠しており、環境保護と人々の健康への配慮がなされています。

ケーブル長(m)
2
仕様
【標準】HDMI 2.1
形状
円形
色
ブラック
接点構成
黄銅
線径(Φmm)
4.8
材質(ハウジング)
PVC、ABS
コネクタ
【入力】USB Type-C オス【出力】HDMI Type-A オス
材質(外被)
PC
メッキ
接点:金メッキ
材質(コネクタ)
ニッケルメッキ
注意
※製品は国内向けの民生品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする