マルチクールネックゲイター
圧倒的な冷却力。熱中症対策は全米No1クーリングブランドのMISSIONで!
マルチレイヤリング用に設計
MISSION Cooling 12-in-1ネックゲイターで、涼しく、カバー力があり、スタイリッシュに過ごせます。多機能ネックウェアは洗濯機で洗えて繰り返し使用でき、日差しから肌を守ります。UPF50のサンプロテクションで紫外線を最大98%ブロックするほか、ほこり・ゴミ・風もブロック。
着用方法に合わせてカバー範囲をカスタマイズ可能。ネックゲイター、フェイスカバー、ヘッドバンドなど12種類以上の着用方法があります。濡らすだけで冷却技術が作動し、最大2時間瞬時にクールさが持続。水分を加えると再びクールに。世界トップアスリートが愛用する全米売上No.1ブランドの独自技術HydroActiveにより、肌温度よりマイナス15度に冷却。米国特許取得済み。
多彩な着こなしオプション(12通りのスタイリング)。長時間持続する涼しさ(作動後最大2時間)。濡れてもすぐに涼しくなる。軽量で通気性に優れ一日中快適。UPF50で紫外線を98%遮断。フリーサイズのユニバーサルフィット。洗濯機で洗えるメンテナンス性。
- 用途
- 熱中症対策、屋外作業、スポーツ・アウトドア活動時の暑さ対策に(首・頭など幅広い着用が可能)。
- サイズ
- 25×53cm
- 混率(%)
- ポリエステル92、スパンデックス8
- 紫外線防御指数
- UPF50
- 内容量
- 1個
注意
※初めて使用する前に、同系色のものと一緒に冷水で洗濯してください(色移り防止・冷却効果向上のため)。※漂白剤を使用する場合は非塩素系のみ使用可。
※柔軟剤は使用不可。
※乾燥機・アイロン使用不可。火気厳禁。
※商品の特性上、生産過程においてサイズに個体差が生じる場合があります。サイズ表記はあくまで目安です。
商品説明動画
熱中対策用品 の新着商品
カテゴリ