ネッククーラー
独自の半導体冷却技術を採用しスイッチを入れた瞬間からひんやり冷感を実感。
3層の冷却フレートによる360°包みこむように冷やす設計で、身体全体に涼しさが伝わります。
冷却プレートは最大周囲温度より-16℃まで冷却され、2段階の温度モード(強:約-16℃弱:約-11℃)好みに合せて調整可能。
軽量・静音設計の為、長時間使用しても疲れにくく快適性が持続します。
首の角度や形に合わせて角度調整が可能。高性能冷却システムが瞬時に熱を逃がし、暑さによる不快感を素速く軽減します。
首もとにピッタリフィットするU字型設計でひんやり感が直接伝わってきます。外出先でも室内でも涼しさをしっかりキープ。
熱中症対策商品
- 用途
- 屋外作業・バイクツーリング・ガーデニング、農作業・通勤、通学・アウトドア・炊事・洗濯等室内作業・スポーツ観戦など
- 色
- ブラック
- 内容量
- 1個
注意
※首元が冷え過ぎる場合はネッククーラーと首の間にタオルやハンカチなどを挟んで温度調節をして下さい。熱中対策用品 の新着商品
カテゴリ

























