曜日別特売

プルオーバートップス

プルオーバートップス - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))プルオーバートップス - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))プルオーバートップス - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))プルオーバートップス - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))プルオーバートップス - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))プルオーバートップス - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))プルオーバートップス - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))プルオーバートップス - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))

インフォメーション、受付、コンシェルジュなどの接客業向け「華やぎコンシェルジュコレクション」のアイテムです。スクエアネックとウエストシェイプ、お腹をカバーするペプラムデザインが特徴。ストレッチ性が高く、防シワ、ホームクリーニング対応のワッフルニット素材。

仕様
ホームクリーニング、オールシーズン、2WAYストレッチ
素材
ワッフルニット:ポリエステル100%
内容量
1枚
全16種類を絞り込む
色
サイズ
肩幅(cm)
着丈(cm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0343894742060ネイビー17号404458
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
6日以内出荷
0344094142060ブラック11号374356
¥22,900
¥17,980
¥19,778(税込)
6日以内出荷
0344158942060ブラック13号384457
¥22,900
¥17,980
¥19,778(税込)
6日以内出荷
0344416142060ブラック15号394457
¥22,900
¥17,980
¥19,778(税込)
6日以内出荷
0344661142060ブラック7号354154
¥22,900
¥17,980
¥19,778(税込)
6日以内出荷
0344703142060ネイビー9号364255
¥22,900
¥17,980
¥19,778(税込)
6日以内出荷
0344724142060ブラック17号404458
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
6日以内出荷
0344746942060ブラック5号344053
¥22,900
¥17,980
¥19,778(税込)
6日以内出荷
0344811742060ブラック9号364255
¥22,900
¥17,980
¥19,778(税込)
6日以内出荷
0344851042060ブラック19号414458
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
6日以内出荷
0345003242060ネイビー19号414458
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
6日以内出荷
0345110042060ネイビー15号394457
¥22,900
¥17,980
¥19,778(税込)
6日以内出荷
0345222042060ネイビー7号354154
¥22,900
¥17,980
¥19,778(税込)
6日以内出荷
0345292042060ネイビー13号384457
¥22,900
¥17,980
¥19,778(税込)
6日以内出荷
0345295642060ネイビー5号344053
¥22,900
¥17,980
¥19,778(税込)
6日以内出荷
0345312142060ネイビー11号374356
¥22,900
¥17,980
¥19,778(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする