曜日別特売
42060 プルオーバートップス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03441589

42060 プルオーバートップス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03441589
42060 プルオーバートップス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03441589
42060 プルオーバートップス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03441589
42060 プルオーバートップス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03441589
42060 プルオーバートップス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03441589
42060 プルオーバートップス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03441589
42060 プルオーバートップス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03441589
42060 プルオーバートップス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03441589
42060 プルオーバートップス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03441589

プルオーバートップス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色ブラック
サイズ13号
内容量1枚注文コード03441589品番42060
参考基準価格(税別)¥22,900販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

インフォメーション、受付、コンシェルジュなどの接客業向け「華やぎコンシェルジュコレクション」のアイテムです。スクエアネックとウエストシェイプ、お腹をカバーするペプラムデザインが特徴。ストレッチ性が高く、防シワ、ホームクリーニング対応のワッフルニット素材。

色
ブラック
サイズ
13号
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
44
着丈(cm)
57
仕様
ホームクリーニング、オールシーズン、2WAYストレッチ
バスト(cm)
100
素材
ワッフルニット:ポリエステル100%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする